Motion
AN27-IN
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie AN - Tamaño de rosca de M135x2 mm, 175 mm OD, 160 mm Diámetro frontal, 22 mm Ancho
Artículo MI #10747270
No. Fabricante AN27-IN
Precio152.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie AN - Tamaño de rosca de M135x2 mm, 175 mm OD, 160 mm Diámetro frontal, 22 mm Ancho
Artículo MI #10747270
No. Fabricante AN27-IN
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
Precio152.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    160 mm
  • Exterior Diámetro  
    175 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Rosca Tamaño  
    M135x2 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    7318168030
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176964039
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    AN
  • UPC_NO
    029176964039

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO DE AN27-IN PULGADAS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron