Motion
H322X100 mm
Manguito adaptador - diámetro de orificio de 100 mm
Artículo MI #10747356
No. Fabricante H322X100 mm
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - diámetro de orificio de 100 mm
Artículo MI #10747356
No. Fabricante H322X100 mm
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    100 mm

Detalles

  • País de origen
    CH
  • Código de armonización
    8483903000
  • Número de Upc del fabricante
    029176536298
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H
  • UPC_NO
    029176536298

Descripción general

Descripción del fabricante
H322X DIÁMETRO DE ORIFICIO DE 100 MM, LE GENERAL DE 77 MM
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"