Motion
SR6DDMC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.3750 in de DI, 0.8750 in de DE, 0.2812 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #10748325
No. Fabricante SR6DDMC3
Precio72.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.3750 in de DI, 0.8750 in de DE, 0.2812 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #10748325
No. Fabricante SR6DDMC3
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
Precio72.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    0.2812 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Altura total
    22.225
  • En general Ancho  
    0.2812 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    SR6DDMC3 NSK SR6DDMC3, DIÁMETRO INTERIOR DE 9.525 MM
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    The SR6DDMC3 is a 0.3750 in bore radial/deep groove ball bearing with a 0.8750 in OD and 0.2812 in width, double sealed for long life.
  • Número de catálogo del fabricante
    SR6DDMC3
  • Número de Upc del fabricante
    192661047170
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    192661047170

Descripción general

Descripción del fabricante
SR6DDMC3 NSK SR6DDMC3, DIÁMETRO INTERIOR DE 9.525 MM
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
Los clientes también compraron