Motion
1210TNC3
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 50 mm ID, 90 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #10782742
No. Fabricante 1210TNC3
Precio207.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 50 mm ID, 90 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #10782742
No. Fabricante 1210TNC3
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
Precio207.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    20 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    BOLA AUTOALINEABLE SERIE 1210TNC3 1200
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    1210TNC3 El rodamiento cuenta con un orificio recto de 50 mm, cierre abierto, 90 mm OD, 20 mm de ancho; se utiliza en maquinaria de automatización.
  • Número de catálogo del fabricante
    1210TNC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176409509
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176409509

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA AUTOALINEABLE SERIE 1210TNC3 1200
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"