Motion
2207K-2RSTNC3
Cojinete de bolas autoalineable - cónico 1:12, 35 mm D.I., 72 mm D.E., 23 mm Ancho
Artículo MI #10782775
No. Fabricante 2207K-2RSTNC3
Precio415.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de bolas autoalineable - cónico 1:12, 35 mm D.I., 72 mm D.E., 23 mm Ancho
Artículo MI #10782775
No. Fabricante 2207K-2RSTNC3
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
Precio415.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    23 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    AUTOALIGACIÓN SERIE 2207K-2RSTNC3 2200
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de alineación automática ofrece un orificio de 35 mm, 1:12 un orificio cónico, un cierre sellado doble, 72 mm de diámetro exterior y 23 mm de ancho para cojinetes de bolas de alineación automática.
  • Número de catálogo del fabricante
    2207K-2RSTNC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176415005
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176415005

Descripción general

Descripción del fabricante
AUTOALIGACIÓN SERIE 2207K-2RSTNC3 2200
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good