Motion
6901ZZC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 24 mm de DE, 6 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #10782874
No. Fabricante 6901ZZC3
Precio103.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 24 mm de DE, 6 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #10782874
No. Fabricante 6901ZZC3

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio103.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    6 mm
  • Exterior Diámetro  
    24 mm
  • En general Ancho  
    6 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    COJINETE DE BOLA SERIE 6901ZZC3 6900
  • Código de armonización
    8482105044
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6901ZZC3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 12 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 24 mm y un ancho de 6 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6901ZZC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176723469
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176723469

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA SERIE 6901ZZC3 6900