Motion
6911VVC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 55 mm de DI, 80 mm de DE, 13 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #10782881
No. Fabricante 6911VVC3
Precio345.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 55 mm de DI, 80 mm de DE, 13 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #10782881
No. Fabricante 6911VVC3
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
Precio345.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    13 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    13 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    COJINETE DE BOLA SERIE 6911VVC3 6900
  • Código de armonización
    8482105052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6911VVC3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 55 mm con un diámetro exterior de 80 mm y un ancho de 13 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6911VVC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176522321
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176522321

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA SERIE 6911VVC3 6900