Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del mango0.4800 pulg.
- Profundidad de roscado1.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8 - 11
Detalles
- BiselSemi-fondo
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialHSS, acero de alta velocidad
- Número de Canales4
- SerieE061NO3(UNC)
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3
- Rosca estándarUNC