Motion
126TN
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 6 mm Diámetro interno, 19 mm Diámetro externo, 6 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #10818939
No. Fabricante 126TN
Precio65.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 6 mm Diámetro interno, 19 mm Diámetro externo, 6 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #10818939
No. Fabricante 126TN
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
Precio65.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    19 mm
  • En general Ancho  
    6 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    BOLA DE ALINEACIÓN AUTOMÁTICA SERIE 126TN 1200
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de alineación automática cuenta con un orificio de 6 mm, un orificio recto, un cierre abierto, un diámetro exterior de 19 mm y un ancho de 6 mm que se utiliza en los cojinetes de bolas de alineación automática.
  • Número de catálogo del fabricante
    126TN
  • Número de Upc del fabricante
    747023043460
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    747023043460

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA DE ALINEACIÓN AUTOMÁTICA SERIE 126TN 1200