Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5.0000 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo exterior1.3750 pulg.
- Exterior Diámetro9.0000 pulg.
- En general Ancho1.3750 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónBOLA DE LJ5JC3 PULGADAS DISTINTA DE UNA SOLA FILA
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl LJ5JC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 5.0000 pulg. con un diámetro exterior de 9.0000 pulg. y un ancho de 1.3750 pulg., abierto para uso estándar.
- Número de catálogo del fabricanteLJ5JC3
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO747023005628