Motion
DFAR0303051004009

GARLOCK FLUID SEALING PRO
DFAR0303051004009

Junta para heridas en espiral - 4 in Tamaño nominal de tubo, construcción RWI, 316L acero inoxidable, 900, grafito flexible, acero al carbono, plata con color de raya gris
Artículo MI #10825545
No. Fabricante DFAR0303051004009
Precio124.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK FLUID SEALING PRO
DFAR0303051004009

Junta para heridas en espiral - 4 in Tamaño nominal de tubo, construcción RWI, 316L acero inoxidable, 900, grafito flexible, acero al carbono, plata con color de raya gris
Artículo MI #10825545
No. Fabricante DFAR0303051004009
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
Precio124.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la junta comprimida
    0.1250 pulg.
  • Diámetro interior
    4.040 pulg.
  • Tamaño nominal de la tubería
    4 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.1300 pulg., 206.50 mm
  • Grosor de la junta sin comprimir
    0.1750 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Bridas de cara elevada
  • Color
    Plata con raya gris
  • Construcción
    RWI
  • Material de relleno
    Grafito flexible
  • Clase de presión de estándares de brida
    ASME B16.5 Clase 900
  • Junta estándar
    ASME B16.20
  • Material del anillo interior
    Acero inoxidable 316L
  • Temperatura máxima
    850 °F
  • Temperatura mínima
    -150 °F
  • Material del anillo exterior
    Acero al carbono
  • Brida de tubería estándar
    ASME B16.5
  • Clase de presión
    900
  • Material del bobinado
    Acero inoxidable 316L

Descripción general

Descripción del fabricante
RWI - ASME - 4 NPS - 900# -
  • Duradero; fácil de instalar y retirar
  • Sella las presiones a las clasificaciones de brida, de acuerdo con ASME B16.5 y B16.47
  • Se adapta a temperaturas desde criogénicas hasta 2000°F /1093°C, dependiendo del metal y el relleno
  • El anillo guía simplifica el centrado del elemento de sellado en la cara de la brida
  • Las soluciones personalizadas se adaptan a una variedad de condiciones al combinar varios metales y materiales de relleno
  • Adecuado para bridas de cara elevada de hasta clase 2500#
  • Los anillos interiores se proporcionan de serie para ASME B16.20 a menos que el cliente especifique lo contrario
  • El anillo interior puede ayudar a proteger los elementos de sellado de la erosión causada por los medios abrasivos.