Motion
H-CK3-SC6-2HD
Material de rueda de acero, 6.0000 pulg. de diámetro de rueda, 2.0000 pulg. de ancho de cara, 6000 lb de capacidad de carga
Artículo MI #10837570
No. Fabricante H-CK3-SC6-2HD
Precio320.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de rueda de acero, 6.0000 pulg. de diámetro de rueda, 2.0000 pulg. de ancho de cara, 6000 lb de capacidad de carga
Artículo MI #10837570
No. Fabricante H-CK3-SC6-2HD
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
Precio320.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rueda
    6 x 2
  • Ancho de la cara
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    6000 lb
  • Número de Upc del fabricante
    691215227216
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Color de la rueda
    Plata
  • Tipo de material de rueda
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
H-CK3-SC6-2HD RUEDA DE ACERO DÚCTIL DE 6"X2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"