Motion
10-KA14S
Manguito mezclado de una sola capa ACP / Kevlar®
Artículo MI #10872325
No. Fabricante 10-KA14S
Precio5.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito mezclado de una sola capa ACP / Kevlar®
Artículo MI #10872325
No. Fabricante 10-KA14S
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
Precio5.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    45.7 cm
  • Tamaño
    14
  • Ancho
    30.48 cm

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Color
    Verde
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Descripción
    Ofrece protección contra corte de brazo para aplicaciones que requieren manipulación de objetos grandes, perfecta para la protección de aplicaciones de alcance. Ideal para la aplicación y estampado de chapa, manipulación de vidrio, montaje, fabricación automotriz y moldeado de plástico.
  • Descripción Palabra clave
    Manguito resistente al corte
  • Características
    Fabricado con tecnología ACP patentada, con DuPont™ Kevlar® y fibras de vidrio totalmente encapsuladas
  • Incluye orificio para pulgar
    Incluye orificio para pulgar
  • Material del revestimiento
    Kevlar ACP
  • Número de Upc del fabricante
    616314129421
  • Pliegue
    Una sola capa
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314129421

Descripción general

Descripción del fabricante
10-KA14S AP DE UNA SOLA CAPA/KEVLAR MEZCLADO
  • Fabricado con tecnología ACP patentada, con DuPont™ Kevlar® y fibras de vidrio totalmente encapsuladas
  • Ofrece el doble de resistencia al corte en comparación con los guantes Para-Aramid tradicionales
  • La resistencia al calor protege el brazo de pequeñas lesiones por calor y quemaduras hasta 350°F
  • Comodidad excepcional, no causará irritación de la piel
  • Lavable, se puede lavar con agua y jabón y se puede limpiar en seco
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"