Especificaciones
Dimensiones
- Longitud45.7 cm
- Tamaño24
- Ancho30.48 cm
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA5
- ColorNaranja neón
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- DescripciónOfrece protección contra corte de brazo para aplicaciones que requieren manipulación de objetos grandes, perfecta para la protección de aplicaciones de alcance. Ideal para la aplicación y estampado de chapa, manipulación de vidrio, montaje, fabricación automotriz y moldeado de plástico.
- Descripción Palabra claveManguito resistente al corte
- CaracterísticasFabricado con tecnología ACP patentada, con DuPont™ Kevlar® y fibras de vidrio totalmente encapsuladas
- Incluye orificio para pulgarNo tiene orificio para el pulgar
- Material del revestimientoKevlar ACP
- Número de Upc del fabricante616314126062
- Pliegue2-Ply
- Tipo de productoManguitos protectores
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314126062
Descripción general
- Fabricado con tecnología ACP patentada, con DuPont™ Kevlar® y fibras de vidrio totalmente encapsuladas
- Ofrece el doble de resistencia al corte en comparación con los guantes Para-Aramid tradicionales
- La resistencia al calor protege el brazo de pequeñas lesiones por calor y quemaduras hasta 350°F
- Comodidad excepcional, no causará irritación de la piel
- Lavable, se puede lavar con agua y jabón y se puede limpiar en seco
- El color neón hace que este producto sea muy fácil de ver
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación