Especificaciones
Dimensiones
- Longitud45.7 cm
- Tamaño18
- Ancho30.48 cm
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- ColorGris
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- DescripciónOfrece protección contra corte de brazo para aplicaciones que requieren manipulación de objetos grandes, perfecta para la protección de aplicaciones de alcance. Ideal para procesamiento de alimentos, fabricación electrónica, corte de vidrio, procesamiento de papel.
- Descripción Palabra claveManguito resistente al corte
- CaracterísticasFabricado con tecnología patentada ACP, con DSM Dyneema® y fibras de vidrio totalmente encapsuladas
- Incluye orificio para pulgarNo tiene orificio para el pulgar
- Material del revestimientoDisneema del ACP
- Número de Upc del fabricante616314146237
- Pliegue2-Ply
- Tipo de productoManguitos protectores
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314146237
Descripción general
- Fabricado con tecnología patentada ACP, con DSM Dyneema® y fibras de vidrio totalmente encapsuladas
- Comodidad excepcional, no causará irritación de la piel
- El orificio integrado para el pulgar permite la protección hasta el nudillo sin sacrificar la destreza
- Excelente capacidad de lavado, se puede lavar repetidamente con lejía clorada y detergentes cáusticos o se puede limpiar en seco, resistente a las pérdidas
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA y el USDA
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación