Motion
1CF7007N2X
Guantes resistentes a los cortes - Tamaño 2XL, ANSI Nivel de corte A4
Artículo MI #10873187
No. Fabricante 1CF7007N2X
Precio14.53 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes - Tamaño 2XL, ANSI Nivel de corte A4
Artículo MI #10873187
No. Fabricante 1CF7007N2X
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
Su precio$14.53/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    2XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    La capa exterior mezclada de Polykor es ligera y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte. La palma y los nudillos recubiertos de nitrilo arenoso proporcionan un excelente agarre en seco, compatible para su uso en productos químicos, incluidos aceites, petroquímicos, combustibles y la mayoría de ácidos.
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    3
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    2
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Guantes de punto sin costuras Polykor Blended con palma acolchada de espuma y palma y dedos recubiertos de nitrilo arenoso
  • Características
    Exterior de mezcla de polikor amarillo de alta visibilidad
  • Patrón de agarre
    Sandy
  • Número de Upc del fabricante
    72874079925
  • UPC_NO
    72874079925

Descripción general

Descripción del fabricante
1CF7007N2X POLIQUE DE PUNTO SIN COSTURAS
  • Exterior de mezcla de polikor amarillo de alta visibilidad
  • Zapato de palma de nitrilo arenoso negro
  • Palma antivibración acolchada con espuma
  • Muñeca de punto con bajo con código de color
  • Este estilo también está disponible con protección contra impactos ANSI nivel 2 ... 1CF7007NTPR
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good