Motion
250-01-0300
Gafas de seguridad sin montura con patilla transparente, lente transparente y revestimiento antiarañazos
Artículo MI #10873540
No. Fabricante 250-01-0300
Precio2.98 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad sin montura con patilla transparente, lente transparente y revestimiento antiarañazos
Artículo MI #10873540
No. Fabricante 250-01-0300
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
Precio2.98 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    SO
  • Peso
    6.3 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Este popular estilo viene en una variedad de diferentes lentes de policarbonato para adaptarse a su aplicación.
  • Características de comodidad
    Diseño ligero y sin ribetes que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
  • Descripción
    Este popular estilo viene en una variedad de diferentes lentes de policarbonato para adaptarse a su aplicación.
  • Estilo de marco
    Sin aros
  • Tipo de estructura
    Universal
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos
  • Color de la lente
    Borrar
  • Tono de lente
    Borrar
  • Número de Upc del fabricante
    616314232534
  • Hoja de especificaciones
  • Ajuste de la patilla
    Espátula
  • UPC_NO
    616314232534

Descripción general

Descripción del fabricante
250-01-0300
  • Diseño ligero y sin ribetes que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
  • Varillas finas y flexibles que proporcionan un ajuste seguro sin puntos de presión incómodos
  • El diseño de puente nasal extendido de 5 mm proporciona un punto de descanso ligeramente más alto en la nariz y es ideal para usuarios con un puente nasal menos prominente
  • 9.5 Lente curva de base
  • Cumple con ANSI Z87.1+
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
Los clientes también compraron