Especificaciones
Dimensiones
- TamañoSO
- Peso8.5 kg
Detalles
- Detalles adicionalesUn lector de seguridad con poderes de enfoque situados en la parte superior e inferior de la lente: proporciona un área de ampliación para mirar hacia arriba y hacia abajo.
- Características de comodidadLas gafas lectoras de aumento son para el trabajador que necesita ver de cerca
- DescripciónUn lector de seguridad con poderes de enfoque situados en la parte superior e inferior de la lente: proporciona un área de ampliación para mirar hacia arriba y hacia abajo.
- Lente dióptrica2.5
- Estilo de marcoSemi-sin ribetes
- Tipo de estructuraUniversal
- Revestimiento de la lenteAntiarañazosAntiempañamiento
- Color de la lenteBorrar
- Tono de lenteBorrar
- Número de Upc del fabricante616314186271
- Hoja de especificaciones
- Ajuste de la patillaPuntas de goma
- UPC_NO616314186271
Descripción general
- Las gafas lectoras de aumento son para el trabajador que necesita ver de cerca
- La lupa de lectura de 30 mm de ancho proporciona al trabajador suficiente área de lente para ver su trabajo a lo largo del día
- Montura de nailon duradera con plaquetas nasales de goma extraanchas sin látex para mayor comodidad al trabajar de cerca
- Las patillas con plaquetas nasales de goma suave proporcionan un ajuste seguro
- 8 Lente curva de base
- Dos dioptrías +2.50
- Cumple con ANSI Z87.1+
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación