Motion
250-28-0001
Gafas de seguridad semisin ribetes con montura negra, lente gris y revestimiento antiarañazos
Artículo MI #10873579
No. Fabricante 250-28-0001
Precio6.09 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad semisin ribetes con montura negra, lente gris y revestimiento antiarañazos
Artículo MI #10873579
No. Fabricante 250-28-0001
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
Precio6.09 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    SO
  • Peso
    6 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    El elegante diseño envolvente de la lente proporciona una excelente visión periférica y protección.
  • Características de comodidad
    Diseño ligero y sin aros que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
  • Descripción
    El elegante diseño envolvente de la lente proporciona una excelente visión periférica y protección.
  • Estilo de marco
    Semi-sin ribetes
  • Tipo de estructura
    Cara redonda
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos
  • Color de la lente
    Gris
  • Tono de lente
    Tintado
  • Número de Upc del fabricante
    616314065828
  • Hoja de especificaciones
  • Ajuste de la patilla
    Puntas de goma
  • UPC_NO
    616314065828

Descripción general

Descripción del fabricante
250-28-0001
  • Diseño ligero y sin aros que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
  • Diseño de lente envolvente con visualización sin distorsión
  • Las varillas de bayoneta con puntas de goma proporcionan un ajuste cómodo
  • Las puntas de las patillas se curvan hacia afuera en los extremos para facilitar su colocación en la cara
  • Las plaquetas nasales de goma acanalada ofrecen un ajuste más seguro
  • Se suministra con un cordón ajustable para el cuello
  • 8 Lente curva de base
  • Cumple con ANSI Z87.1+
  • Cumple con CSA Z94.3
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
Los clientes también compraron