Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM
Detalles
- ColorNegro
- Tipo de manguitoRecto
- DescripciónGuantes disipadores electrostáticos (ESD) de poliuretano - 4 mil
- UPC_NO616314277993
Descripción general
- Empaquetado para aplicaciones ISO 5 (Clase 100)
- La película de poliuretano PolyTuff (1.5 mil) dura y transparente proporciona un alto grado de sensibilidad táctil
- Poliuretano resistente para procesos con disolventes, sin azufre, sin descascarillado de carbono
- Diseño ergonómico específico para las manos Comfort Curve
- Disipador estático 10(6) ohmios
- Para uso con dispositivos sensibles a la estática de clase l y clase II
- Cumplimiento seguro de ESD según ANSI/ESD S20.20-2014
- Cumple con las normas ASTM y IEST-RP-CC005.3
- Cumple con RoHS
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación