Especificaciones
Dimensiones
- Longitud56 cm
- Tamaño5
- Ancho de la banda2.0000 pulg., 50.80 mm
Detalles
- Detalles adicionalesCierre de velcro Fr | 2.0000 En cinta Fr plateada retrorreflectante
- Clase ANSITipo R Clase 3
- Normativas de listado de aprobaciónANSI, ASTM F1506, ISEA 107-2020, NFPA 70E
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- País de origenGuatemala
- DescripciónIdeal para la construcción, municipios y en condiciones de trabajo que requieren ropa de alta visibilidad que se use con protección contra llamas o arco eléctrico.
- Cierre delanteroGancho y bucle
- Tipo de prendaChalecos
- Uso de la prendaProtección contra arco eléctrico, protección contra llamas, alta visibilidad
- Grupo y claseTipo R Clase 3
- Alta visibilidadSí
- Incluye2.0000 en cinta Fr plateada retrorreflectante
- Número de Upc del fabricante616314262937
- MaterialTejido liso Westex DH
- Composición del materialTejido liso Westex DH
- Número de bandas horizontales2
- PatrónSólido
- Línea de productosAlta visibilidad
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- Serie305-3200
- Color de rayasPlata
- TipoANSI tipo R
- UPC_NO616314262937
- Color del chalecoAmarillo de alta visibilidad
Descripción general
- Clasificación de arco: ATPV 8.9 cal/cm2
- ANSI/ISEA 107 Clase 3
- Tejido sólido Westex® DH para un rendimiento y una comodidad duraderos.
- Cinta reflectante 3M™ Scotchlite™ 2 pulgadas para una visibilidad superior
- Cierre de velcro FR
- Cumple con NFPA 70E, ASTM F1506
- Solo para llevar sobre ropa con protección contra arco eléctrico. No debe usarse solo ni sobre ropa que no sea resistente al arco.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto