Motion
305-MVZSE-OR/S
Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: tipo R clase 2
Artículo MI #10874654
No. Fabricante 305-MVZSE-OR/S
Precio18.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: tipo R clase 2
Artículo MI #10874654
No. Fabricante 305-MVZSE-OR/S
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
Precio18.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 cm

Detalles

  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 2
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • País de origen
    China
  • Descripción
    Ideal para usar en condiciones de trabajo que requieren ropa de seguridad de alta visibilidad que se use con cualidades mínimas de retardante de llama.
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314244094
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • UPC_NO
    616314244094

Descripción general

Descripción del fabricante
305-MVZSE-OR/S
  • Material de malla de poliéster tratado para autoextinguir
  • Tratamiento válido para hasta 25 lavados
  • Cinta reflectante en dos tonos de 2"
  • Cierre con cremallera
  • 1 bolsillo inferior
  • 1 bolsillo en la parte superior del pecho
  • Probado según ASTM D6413
  • No diseñado para su uso en aplicaciones de flash ARC o flash fire