Motion
305-MVZSE-OR/L
Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 2, naranja de alta visibilidad
Artículo MI #10874656
No. Fabricante 305-MVZSE-OR/L
Precio18.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 2, naranja de alta visibilidad
Artículo MI #10874656
No. Fabricante 305-MVZSE-OR/L
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
Precio18.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 cm
  • Ancho de la banda
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tratamiento adecuado para hasta 25 lavados | 1 bolsillo inferior y 1 bolsillo superior en el pecho | 2.0000 con cinta retrorreflectante en dos tonos | Tratamiento autoextinguible
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI, ASTM D6413, ISEA 107-2020
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • País de origen
    China
  • Descripción
    Ideal para usar en condiciones de trabajo que requieren ropa de seguridad de alta visibilidad que se use con cualidades mínimas de retardante de llama.
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Uso de la prenda
    Ferrocarril, trabajo en carretera, astilleros, inspección
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 2
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Incluye
    Tratamiento autoextinguible
  • Número de Upc del fabricante
    616314244087
  • Material
    Malla de poliéster
  • Composición del material
    Malla de poliéster
  • Número de bandas horizontales
    2
  • Número de subdivisiones
    2
  • Patrón
    Malla
  • Línea de productos
    Alta visibilidad
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    305-MVZSE
  • Color de rayas
    Plata
  • Tipo
    ANSI Clase 2
  • UPC_NO
    616314244087
  • Color del chaleco
    Naranja de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
305-MVZSE-OR/L
  • Material de malla de poliéster tratado para autoextinguir
  • Tratamiento válido para hasta 25 lavados
  • Cinta reflectante en dos tonos de 2"
  • Cierre con cremallera
  • 1 bolsillo inferior
  • 1 bolsillo en la parte superior del pecho
  • Probado según ASTM D6413
  • No diseñado para su uso en aplicaciones de flash ARC o flash fire