Especificaciones
Dimensiones
- Longitud48 cm
- Tamaño4
- Ancho de la banda2.0000 pulg., 50.80 mm
Detalles
- Detalles adicionalesPestañas para micrófono | 2 bolsillos con solapa en la parte inferior extragrandes | 2 bolsillos en la parte inferior extragrandes con cierre | 1 radio | Bolsillo para móvil en el pecho | 2.0000 con cinta retrorreflectante en dos tonos | Diseño en dos tonos | Cierre frontal con cremallera
- Clase ANSITipo R Clase 3
- Normativas de listado de aprobaciónANSI, ASTM D6413, ISEA 107-2020 Tipo R Clase 3
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- País de origenChina
- DescripciónIdeal para usar en condiciones de trabajo que requieren ropa de seguridad de alta visibilidad que se use con cualidades mínimas de retardante de llama.
- Cierre delanteroCremallera
- Tipo de prendaChalecos
- Uso de la prendaFerrocarril, trabajo en carretera, astilleros, inspector
- Grupo y claseTipo R Clase 3
- Alta visibilidadSí
- IncluyeBolsillo para células en el pecho, lengüetas para micrófono, radio, tratamiento autoextinguible
- Número de Upc del fabricante616314260438
- MaterialMalla de poliéster
- Composición del materialMalla de poliéster
- Número de bandas horizontales2
- Número de subdivisiones5
- PatrónMalla
- Línea de productosRopa de alta visibilidad
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- SerieInspector
- Color de rayasPlata
- TipoInspector
- UPC_NO616314260438
- Color del chalecoAmarillo de alta visibilidad
Descripción general
- Material de malla tratado con poliéster para evitar la llama posterior
- Cinta de dos tonos no FR 2" para una visibilidad óptima
- Cierre con cremallera
- 2 bolsillos de solapa inferiores extragrandes
- 2 bolsillos interiores de gran tamaño con cierre
- 1 bolsillo para radio/celda en el pecho
- Pestañas de micrófono
- No diseñado para su uso en aplicaciones de flash ARC o flash fire
- Probado según ASTM D6413
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto