Motion
313-1400-LY/M
Camiseta de manga corta ANSI Tipo R Clase 3 y CAN/CSA Z96 X-Back
Artículo MI #10874832
No. Fabricante 313-1400-LY/M
Precio19.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Camiseta de manga corta ANSI Tipo R Clase 3 y CAN/CSA Z96 X-Back
Artículo MI #10874832
No. Fabricante 313-1400-LY/M
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
Precio19.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 cm
  • Peso
    8.5 kg

Detalles

  • Clase ANSI
    R3
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    Ideal para trabajadores de la construcción de carreteras, equipos de inspección, trabajadores de servicios públicos, trabajadores ferroviarios y metropolitanos y personal de respuesta ante emergencias.
  • Número de Upc del fabricante
    616314117343
  • Número de subdivisiones
    1
  • UPC_NO
    616314117343

Descripción general

Descripción del fabricante
313-1400-LY/M
  • Malla Birdseye 100 % poliéster
  • Material duradero y ligero que absorbe el sudor
  • Cinta reflectante plateada de 2"
  • 1 bolsillo en el pecho
  • Disponible en amarillo de alta visibilidad y naranja de alta visibilidad
  • S-5X