Motion
313-CNTSELY-2X-PRI18W

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
313-CNTSELY-2X-PRI18W

Camiseta de manga corta ANSI Tipo R Clase 3 con funda antimicrobiana Pritex® integrada
Artículo MI #10874850
No. Fabricante 313-CNTSELY-2X-PRI18W
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
313-CNTSELY-2X-PRI18W

Camiseta de manga corta ANSI Tipo R Clase 3 con funda antimicrobiana Pritex® integrada
Artículo MI #10874850
No. Fabricante 313-CNTSELY-2X-PRI18W
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50.8 cm
  • Tamaño
    2XL
  • Ancho
    45.72 cm

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    Ideal para la construcción, astilleros, municipios y reciclaje.
  • Descripción Palabra clave
    Ropa de alta visibilidad
  • Número de Upc del fabricante
    616314209208
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • Hoja de especificaciones

Descripción general

Descripción del fabricante
313-CNTSELY-2X-PRI18W
  • 5 oz. Malla Birdseye de poliéster (camisa)
  • Material duradero y ligero que absorbe el sudor (camisa)
  • Cinta reflectante plateada de 2" (camisa)
  • 1 bolsillo en la parte superior izquierda del pecho (camisa)
  • La mezcla patentada Pritex ℮ con fibras antimicrobianas proporciona una comodidad excepcional y no causará irritación en la piel
  • Excepcional resistencia a la abrasión y a la fatiga (manga)
  • Sin silicona ni látex (manguito)
  • Cuenta con una fibra antimicrobiana patentada aprobada por la norma ANSI 51 y aprobada por la FDA y la EPA para el contacto con alimentos (manguito)
  • Se ha demostrado que la fibra antimicrobiana inhibe el crecimiento de microorganismos como bacterias y moho que entran en contacto con la fibra hasta un 99.9 % (manguito)
  • Las propiedades antimicrobianas no se eliminan de la fibra y duran toda la vida útil del manguito