Motion
333-1745X-OR/5X
Parte trasera en X en dos tonos ANSI Tipo R Clase 3 y CSA Z96 , chaqueta bomber de fondo negro
Artículo MI #10875091
No. Fabricante 333-1745X-OR/5X
Precio85.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Parte trasera en X en dos tonos ANSI Tipo R Clase 3 y CSA Z96 , chaqueta bomber de fondo negro
Artículo MI #10875091
No. Fabricante 333-1745X-OR/5X
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
Precio85.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    63 cm

Detalles

  • Clase ANSI
    R3
  • Tipo de cierre
    Cremallera
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Descripción
    Ideal para trabajadores de la construcción de carreteras, equipos de inspección, trabajadores de servicios públicos, trabajadores ferroviarios y metropolitanos y personal de respuesta ante emergencias.
  • Tipo de prenda
    Chaquetas
  • Alta visibilidad
  • Tipo de campana
    Capucha extraíble
  • Número de Upc del fabricante
    616314232152
  • Material
    616314232152
  • UPC_NO
    616314232152

Descripción general

Descripción del fabricante
333-1745X-OR/5X TIPO R CLASE 3
  • Capa exterior de poliéster 300 D. resistente al agua con costuras selladas
  • Aislamiento de polifilo acolchado de alto loft incorporado
  • Cinta reflectante en dos tonos de 2" con diseño de espalda en X para una visibilidad óptima.
  • La parte inferior, el cuello y los puños negros ayudan a ocultar la suciedad
  • Cierre con cremallera y solapa cortavientos interior
  • Capucha oculta extraíble
  • 2 bolsillos oblicuos exteriores
  • 1 bolsillo para radio en la parte superior del pecho
  • 2 pestañas de micrófono
  • 2 bolsillos para bolígrafo en la manga
  • 1 bolsillo para DNI
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good