Motion
333-1762-LY/l
Chaqueta bomber ANSI Clase R 3 Value con forro polar con cremallera
Artículo MI #10875111
No. Fabricante 333-1762-LY/L
Precio96.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaqueta bomber ANSI Clase R 3 Value con forro polar con cremallera
Artículo MI #10875111
No. Fabricante 333-1762-LY/L
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
Precio96.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    63 cm

Detalles

  • Clase ANSI
    R3
  • Tipo de cierre
    Cremallera
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    Ideal para trabajadores de la construcción de carreteras, equipos de inspección, trabajadores de servicios públicos, trabajadores ferroviarios y metropolitanos y personal de respuesta ante emergencias.
  • Tipo de prenda
    Chaquetas
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Tipo de campana
    Capucha extraíble
  • Número de Upc del fabricante
    616314110054
  • Material
    616314110054
  • Número de subdivisiones
    8
  • UPC_NO
    616314110054

Descripción general

Descripción del fabricante
VALOR DE CLASE 3 TIPO R ANSI 333-1762-LY/L
  • Exterior de poliéster impermeable y duradero con costuras selladas
  • Forro polar negro extraíble
  • Cintura y puños de punto negro
  • Cinta reflectante plateada de 2"
  • Capucha oculta extraíble
  • Cuello negro
  • 2 pestañas de micrófono
  • 5 bolsillos con bolsillos para radio y bolígrafo
  • Disponible en amarillo lima de alta visibilidad y naranja de alta visibilidad
  • M-5X