Motion
333-1772-OR/M
Chaqueta 3 en 1 Ripstop 3 de dos tonos con forro polar de rejilla extraíble
Artículo MI #10875133
No. Fabricante 333-1772-OR/M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaqueta 3 en 1 Ripstop 3 de dos tonos con forro polar de rejilla extraíble
Artículo MI #10875133
No. Fabricante 333-1772-OR/M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Clase ANSI
    R3
  • Tipo de cierre
    Cremallera y cierre a presión
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Descripción
    Chaqueta en dos tonos 3-in-1 Class 3 Ripstop con forro polar de rejilla extraíble
  • Tipo de prenda
    Chaquetas
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Tipo de campana
    Desmontable
  • Número de Upc del fabricante
    616314329890
  • Material
    616314329890

Descripción general

Descripción del fabricante
333-1772-OR/M 3-IN-1 CLASE 3 RIPSTOP
  • ANSI 107 Tipo R Clase 3
  • 150 D. Carcasa impermeable con revestimiento de PU RIP Stop
  • Cintura ajustable con cola caída
  • ID, tableta con cremallera, radio/celda y bolsillos laterales con cremallera
  • Solapa antitormenta con cierre de cremallera
  • Capucha ajustable y extraíble
  • Pestañas de micrófono
  • Chaqueta interior extraíble de forro polar con rejilla negra con 3 bolsillos
  • Cintura ajustable y puños elásticos