Motion
353-1202OR-S/M
Pantalones impermeables multiuso ANSI Clase E Value con partes de abajo negras
Artículo MI #10875347
No. Fabricante 353-1202OR-S/M
Precio52.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pantalones impermeables multiuso ANSI Clase E Value con partes de abajo negras
Artículo MI #10875347
No. Fabricante 353-1202OR-S/M
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
Precio52.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    40 cm
  • Longitud
    40 cm
  • Tamaño
    S-M
  • Peso
    10 kg
  • Ancho
    30 cm

Detalles

  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Descripción de construcción
    Repelente al agua con fondo negro
  • Descripción
    Protección contra los elementos con cumplimiento de ANSI 107 para una alta visibilidad. Falcon Viz, un diseño impermeable ligero (tejido de 150 denieres), ayuda a que los trabajadores sean vistos y permanezcan secos en condiciones de inclemencia.
  • Tipo de prenda
    S-M
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314259579
  • UPC_NO
    616314259579

Descripción general

Descripción del fabricante
353-1202OR-S/M CLASE ANSI E VALOR TODOS
  • Exterior impermeable 150D ligero antidesgarro con revestimiento de PU
  • Parte inferior negra con ajuste de broche y refuerzo con cremallera para poner y quitar fácilmente
  • Tirantes extraíbles
  • Bolsillos con abertura delantera.
  • Cintura elástica con cordón