Motion
355-2501AR-LY/EG

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
355-2501AR-LY/XL

Babero impermeable y transpirable de alta resistencia AR/FR ANSI Clase E
Artículo MI #10875398
No. Fabricante 355-2501AR-LY/XL
Precio153.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
355-2501AR-LY/XL

Babero impermeable y transpirable de alta resistencia AR/FR ANSI Clase E
Artículo MI #10875398
No. Fabricante 355-2501AR-LY/XL
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
Su precio$153.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    30 cm
  • Longitud
    58 cm
  • Tamaño
    XL
  • Peso
    9 kg
  • Ancho
    45 cm

Detalles

  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción de construcción
    Resistente al agua
  • Descripción
    ideal para contratistas eléctricos y servicios públicos, petroquímicos, minería, mantenimiento técnico de hospitales y plantas, climatización, energía eólica, mecánica de automóviles híbridos, remediación ambiental, soldadura, telecomunicaciones/cables y servicios de emergencia.
  • Número de Upc del fabricante
    616314219863
  • UPC_NO
    616314219863

Descripción general

Descripción del fabricante
355-2501AR-LY/EG
  • Tejido de punto 100 % algodón de 12 oz, revestimiento de poliuretano FR impermeable y transpirable
  • Clasificación ARC: ATPV 16.2 cal/cm2
  • Cinta reflectante FR aplicada con calor
  • Diseño de respaldo alto
  • Ajuste de cintura con velcro FR
  • Puños ajustables con cierre a presión
  • NFPA 70E, ASTM F1891, ANSI 107-2015