Motion
355-2505AR-LY/M
AR/FR ANSI Tipo R Clase 3 Valor multiuso Impermeable de 48"
Artículo MI #10875403
No. Fabricante 355-2505AR-LY/M
Precio317.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
AR/FR ANSI Tipo R Clase 3 Valor multiuso Impermeable de 48"
Artículo MI #10875403
No. Fabricante 355-2505AR-LY/M
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
Precio317.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    30 cm
  • Longitud
    58 cm
  • Tamaño
    M
  • Peso
    9 kg
  • Ancho
    45 cm

Detalles

  • Clase ANSI
    R3
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción de construcción
    Resistente al agua
  • Descripción
    ideal para contratistas eléctricos y servicios públicos, petroquímicos, minería, mantenimiento técnico de hospitales y plantas, climatización, energía eólica, mecánica de automóviles híbridos, remediación ambiental, soldadura, telecomunicaciones/cables y servicios de emergencia.
  • Tipo de prenda
    M
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Tipo de campana
    Adjunto
  • Número de Upc del fabricante
    616314219924
  • UPC_NO
    616314219924

Descripción general

Descripción del fabricante
355-2505AR-LY/M AR/FR CLASE ANSI TIPO R
  • Tejido de punto 100 % algodón de 12 oz, revestimiento de poliuretano FR impermeable y transpirable
  • Clasificación ARC: ATPV 16.2 cal/cm2
  • Capa exterior de poliéster FR impermeable, transpirable y 100 % algodón
  • Cinta reflectante FR aplicada con calor
  • Cierre de cremallera de resina FR con solapa protectora
  • 2 bolsillos exteriores inferiores con solapa y cierre de velcro FR
  • Ajuste del puño con velcro FR
  • NFPA 70E, ASTM F1891, ASTM F2733, ANSI 107-2015