Motion
533-300301
Bolsa para cinta métrica - Límite de carga máxima de 2 lb - Empaquetado para venta al por menor
Artículo MI #10876319
No. Fabricante 533-300301
Precio20.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bolsa para cinta métrica - Límite de carga máxima de 2 lb - Empaquetado para venta al por menor
Artículo MI #10876319
No. Fabricante 533-300301
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
Precio20.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    24.13 cm
  • Longitud
    38.1 cm
  • Peso
    3.62 kg
  • Ancho
    58.42 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    La bolsa de cinta métrica mediana se adapta al tamaño de prácticamente cualquier cinta métrica mientras está en altura. Fabricado con nailon de primera calidad para mayor resistencia y durabilidad. Anilla en D totalmente cerrada para un acoplamiento seguro al cordón de amarre de la herramienta.
  • Color
    Lima
  • Descripción
    La bolsa de cinta métrica mediana se adapta al tamaño de prácticamente cualquier cinta métrica mientras está en altura. Fabricado con nailon de primera calidad para mayor resistencia y durabilidad. Anilla en D totalmente cerrada para un acoplamiento seguro al cordón de amarre de la herramienta.
  • Características y beneficios
    • Nylon premium y diseño de velcro para mayor resistencia y durabilidad • Anilla en D totalmente cerrada para un acoplamiento seguro • Se utiliza para asegurar la mayoría de las medidas de cinta estándar • Límite de carga máx. 2 lb • Cada artículo está listo para la venta al por menor, envasado individualmente en una bolsa de polietileno con una etiqueta colgante
  • Número de Upc del fabricante
    616314273315
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314273315

Descripción general

Descripción del fabricante
533-300301
  • Diseño de nailon y velcro de primera calidad para mayor resistencia y durabilidad
  • Anilla en D totalmente cerrada para un acoplamiento seguro
  • Se utiliza para asegurar la mayoría de las medidas de cinta estándar
  • Límite de carga máx. 2 lb
  • Cada artículo está listo para la venta al por menor, envasado individualmente en una bolsa de polietileno con una etiqueta colgante

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron