Especificaciones
Dimensiones
- Altura25.4 cm
- Longitud38.1 cm
- Peso5.44 kg
- Ancho58.42 cm
Detalles
- Detalles adicionalesLa eslinga para casco ayuda a garantizar un acoplamiento seguro, lo que ayuda a reducir el número de cascos caídos.
- ColorLima
- DescripciónLa eslinga para casco ayuda a garantizar un acoplamiento seguro, lo que ayuda a reducir el número de cascos caídos.
- Características y beneficios• Material elástico de alta elasticidad • Abrazadera fácil de acoplar para tela • Lazo de amarre se conecta de forma segura al casco • Límite de carga máx. 2 lb • Cada artículo está listo para la venta al por menor, envasado individualmente en una bolsa de polietileno con una etiqueta colgante
- Número de Upc del fabricante616314273292
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314273292
Descripción general
- Material elástico de alta elasticidad
- Abrazadera fácil de acoplar para tela
- El lazo de amarre se conecta de forma segura al casco
- Límite de carga máx. 2 lb
- Cada artículo está listo para la venta al por menor, envasado individualmente en una bolsa de polietileno con una etiqueta colgante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto