Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Longitud62 cm
- TamañoXL
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para usar en ambientes fríos para manejar grasa, aceites, ácidos, cáusticos y disolventes; también se utiliza en almacenamiento, construcción de carreteras y control de tráfico.
- Aplicación• Procesamiento químico • Refinación de aceite • Refinación petroquímica • Mantenimiento de planta • Equipo de manipulación y materiales abrasivos recubiertos con aceites, grasa y ácidos
- Cobertura del revestimientoMano completa
- Material de recubrimientoPVC
- ColorAzul
- Estilo de puñoRecto
- Tipo de manguitoRecto
- DescripciónIdeal para usar en ambientes fríos para manejar grasa, aceites, ácidos, cáusticos y disolventes; también se utiliza en almacenamiento, construcción de carreteras y control de tráfico.
- Descripción Palabra claveProtección contra el frío
- EN3884121
- Patrón de agarreDesbaste
- Calibre de punto7
- Material del revestimientoPaño de felpa de enclavamiento
- Material del forroAlgodón entrelazado
- Número de Upc del fabricante616314051326
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314051326
Descripción general
- Exterior resistente al frío
- El aislamiento de espuma mantiene las manos calientes y secas
- A prueba de líquidos
- La confección de punto sin costuras protege las manos sin sacrificar la comodidad ni la destreza
- El acabado arenoso proporciona un buen agarre en condiciones húmedas y resbaladizas
- Forro aislante extraíble de felpa naranja calibre 7
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto