Motion
5CS
Almohadillas de látex selladas al vacío sin polvo ISO 5 (Clase 100)
Artículo MI #10876361
No. Fabricante 5CS
Precio34.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Almohadillas de látex selladas al vacío sin polvo ISO 5 (Clase 100)
Artículo MI #10876361
No. Fabricante 5CS
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
Precio34.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S
  • Altura
    30.48 cm
  • Longitud
    48.26 cm
  • Tamaño
    S
  • Peso
    7.711 kg
  • Ancho
    25.4 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para componentes discretos, conjuntos de discos duros, unión de matrices, fijación de cables, unidades de disco/cabezales de película delgada, óptica, acabado, limpieza, manipulación de instrumentos de precisión.
  • Color
    Natural
  • Construcción
    Seguro contra ESD
  • Descripción
    Ideal para componentes discretos, conjuntos de discos duros, unión de matrices, fijación de cables, unidades de disco/cabezales de película delgada, óptica, acabado, limpieza, manipulación de instrumentos de precisión.
  • Descripción Palabra clave
    Fingercots CE
  • Características
    Empaquetado para aplicaciones ISO 5 (Clase 100)
  • Número de Upc del fabricante
    616314278754
  • Estilo polvo
    Sin polvo
  • UPC_NO
    616314278754

Descripción general

Descripción del fabricante
5CS LÁTEX SELLADO AL VACÍO SIN POLVO
  • Empaquetado para aplicaciones ISO 5 (Clase 100)
  • Elimina los riesgos de contaminación de los aceites de silicona, las sales cutáneas, las partículas y los plastificantes
  • Exclusiva bolsa de pie: fácil identificación del producto
  • Contiene látex 100 % natural, que puede causar reacciones alérgicas
  • Cumple con las normas ASTM e IEST-RP-CC 005.3
  • Cumple con RoHS
  • P3 Proceso polar