Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL
- TamañoXL
Detalles
- Detalles adicionalesPeso medio. Se utiliza en aplicaciones de manipulación de vidrio, enlatado y embotellado, manipulación de chapa metálica, reciclaje, automoción y procesamiento de alimentos.
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- RecubrimientoSin recubrimiento
- ColorGris
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónPeso medio. Se utiliza en aplicaciones de manipulación de vidrio, enlatado y embotellado, manipulación de chapa metálica, reciclaje, automoción y procesamiento de alimentos.
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- CaracterísticasHilos mezclados de HPPE que ofrecen una resistencia excepcional a cortes y cortes
- Calibre de punto13
- Material del revestimientoHPPE
- Número de Upc del fabricante662909559029
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO662909559029
Descripción general
- Hilos mezclados de HPPE que ofrecen una resistencia excepcional a cortes y cortes
- La confección de punto sin costuras protege las manos sin sacrificar la comodidad ni la destreza
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- El diseño ambidiestro permite sustituir un guante cada vez, en lugar de pares
- Lavabilidad superior, se puede lavar repetidamente y mantendrá su rendimiento después de varios lavados
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto