Motion
805-3479
805-3479 CASCO DE RESCATE OJO RETRÁCTIL
Artículo MI #10876596
No. Fabricante 805-3479
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
805-3479 CASCO DE RESCATE OJO RETRÁCTIL
Artículo MI #10876596
No. Fabricante 805-3479
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Marca
    Cascos Pacific
  • Descripción
    Casco de rescate con protector ocular retráctil y sistema de ventilación sellado dinámico
  • Incluye
    Soportes para gafas ESS / Protector ocular interno / Correa para gafas / Soporte para linterna
  • Número de Upc del fabricante
    616314161209

Descripción general

Descripción del fabricante
805-3479 CASCO DE RESCATE OJO RETRÁCTIL
  • Carcasa de compuesto reforzado con fibra de vidrio ligera
  • Acabado de pintura de alto brillo resistente a los rayos UV
  • Sistema de ventilación con sellado dinámico DSVS℮
  • Diadema con piel extraíble para limpiar y sustituir
  • Protector ocular interno
  • Correa de cuerda con ajuste del tamaño del trinquete
  • Sistema de base de cincha de nylon para una comodidad óptima
  • Correa de barbilla de poliéster de 4 puntos con hebilla de liberación rápida
  • Soportes para gafas ESS
  • Cumple con los requisitos ANSI/ISEA Z89.1-2009
  • Certificado según EN 12492, AS 1801 Tipo 1 y 2
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"