Motion
813-3279
CASCO PARAMÉDICO PARA AMBULANCIA 813-3279
Artículo MI #10876610
No. Fabricante 813-3279
Precio1,331.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CASCO PARAMÉDICO PARA AMBULANCIA 813-3279
Artículo MI #10876610
No. Fabricante 813-3279
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
Precio1,331.64 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Casco de estilo europeo con forro de impacto de poliuretano completo y protector ocular interno.
  • Tipo de ajuste
    Rachete
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Protector ocular interno / Montaje de linterna / Ribete reflectante
  • Número de Upc del fabricante
    616314161377

Descripción general

Descripción del fabricante
CASCO PARAMÉDICO PARA AMBULANCIA 813-3279
  • Carcasa ligera de compuesto reforzado con fibra de vidrio Kevlar®
  • Acabado de pintura de alto brillo resistente a los rayos UV
  • Revestimiento de poliuretano contra impactos para una mayor protección mecánica y térmica
  • Diadema con piel extraíble para limpiar y sustituir
  • Correa de lazo con ajuste de tamaño de trinquete para un ajuste cómodo
  • Sistema de base de cincha de nylon para una comodidad óptima
  • La correa de barbilla Nomex® retardante de llama de 3 puntos viene con hebilla de liberación rápida
  • Protector ocular retráctil interno
  • Cumple con los requisitos ANSI/ISEA Z89.1-2009
  • Certificado según NFPA 1951, EN 443, CE Paramedic