Motion
NKIB5905-XL

INA (SCHAEFFLER)
NKIB5905-XL

Cojinete de empuje - Doble dirección, orificio de 25 mm, 42 mm OD, 25 mm Ancho
Artículo MI #10882136
No. Fabricante NKIB5905-XL
Precio139.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
NKIB5905-XL

Cojinete de empuje - Doble dirección, orificio de 25 mm, 42 mm OD, 25 mm Ancho
Artículo MI #10882136
No. Fabricante NKIB5905-XL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio139.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Peso
    4.424 oz

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5.957,734 lbf
  • Serie
    NKIB
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble

Descripción general

Descripción del fabricante
NKIB5905-XL RODILLO DE AGUJA/PEINE DE BOLA BRG