Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno9.449 pulg.
- Exterior Diámetro14.57 pulg.
- Tamaño del tornilloM16x70
Detalles
- Par de apriete de instalación185 pies-libras
- Número de catálogo del fabricanteH2402
- Número de Upc del fabricante662345045735
- MaterialAcero cromado de zinc/con cromo
Descripción general
- Fácil instalación con ajuste radial y axial infinito
- Sin movimiento axial durante la instalación
- Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías