Motion
T401280
B-LOC Casquillos sin llave
Artículo MI #10899033
No. Fabricante T401280
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
B-LOC Casquillos sin llave
Artículo MI #10899033
No. Fabricante T401280
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    280 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    66 mm
  • Exterior Diámetro  
    355 mm
  • Tamaño del tornillo
    M18 x 60

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    397 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    T401280
  • Número de Upc del fabricante
    662345059435
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
T401280 B400 280MM X 355M CASQUILLO SIN LLAVE
  • Fácil instalación con ajuste radial y axial infinito
  • Sin movimiento axial durante la instalación
  • Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías

También puede gustarle

Los clientes también compraron