Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno4.5 pulg.
- Longitud hasta Agujero5.039 pulg.
- Exterior Diámetro6.102 pulg.
- Tamaño del tornilloM12 x 30
Detalles
- Par de apriete de instalación105 pies-libras
- Número de catálogo del fabricanteT82408
- Número de Upc del fabricante662345062022
- MaterialAcero
Descripción general
- Fácil instalación con ajuste radial y axial infinito
- Sin movimiento axial durante la instalación
- Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías