Motion
LBC4-0109

SKF
LBC4-0109

Anillo interior sin juego de rodillos, CRB, cuatro filas - Cilíndrico, 190 mm D.I., 212 mm D.E., 200 mm Ancho
Artículo MI #10914033
No. Fabricante LBC4-0109
Precio2,509.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LBC4-0109

Anillo interior sin juego de rodillos, CRB, cuatro filas - Cilíndrico, 190 mm D.I., 212 mm D.E., 200 mm Ancho
Artículo MI #10914033
No. Fabricante LBC4-0109

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2,509.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Exterior Diámetro  
    212 mm
  • En general Ancho  
    200 mm

Detalles

  • ABEC
    ABEC 3
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316579537797
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Conjunto de anillo interior sin O/R
  • UPC_NO
    7316579537797

Descripción general

Descripción del fabricante
LBC4-0109 ANILLO INTERIOR SIN JUEGO DE RODILLOS