Motion
L 313812

SKF
L 313812

Anillo interior sin juego de rodillos, CRB, cuatro filas - Radial cilíndrico, 180 mm D.I., 202 mm D.E., 168 mm Ancho
Artículo MI #10914036
No. Fabricante L 313812
Precio1,931.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
L 313812

Anillo interior sin juego de rodillos, CRB, cuatro filas - Radial cilíndrico, 180 mm D.I., 202 mm D.E., 168 mm Ancho
Artículo MI #10914036
No. Fabricante L 313812

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,931.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Exterior Diámetro  
    202 mm
  • En general Ancho  
    168 mm

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316579529389
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior
  • UPC_NO
    7316579529389

Descripción general

Descripción del fabricante
LBC4-0114 ANILLO INTERIOR SIN JUEGO DE RODILLOS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good