Motion
A-0808-BBAN
A-0808-BBAN 1/2 pulg. Tamaño de diámetro interior de la manguera y tamaño de rosca 1/2-14 F (pulg. TPI) Accesorios de dos piezas, insertos estándar, configuraciones de extremo internacional - BSP Banjo - RNR - Serie A
Artículo MI #10914600
No. Fabricante A-0808-BBAN
Precio20.87 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
A-0808-BBAN 1/2 pulg. Tamaño de diámetro interior de la manguera y tamaño de rosca 1/2-14 F (pulg. TPI) Accesorios de dos piezas, insertos estándar, configuraciones de extremo internacional - BSP Banjo - RNR - Serie A
Artículo MI #10914600
No. Fabricante A-0808-BBAN
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
Precio20.87 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    21.0 mm
  • Longitud total
    21.0 mm

Detalles

  • Tipo de conexión
    Banjo
  • Número de Upc del fabricante
    822353102749
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Accesorios de dos piezas, insertos estándar, configuraciones de extremo internacionales - BSP Banjo - RNR - Serie A
  • Tipo
    Plaquitas para accesorios de dos piezas
  • UPC_NO
    822353102749

Descripción general

Descripción del fabricante
A-0808-BBAN BSP BANJO 1/2" ID X 1/2" TH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo