Motion
BARK500X100
BARK500X100 "Manguera de barca" Serie BARK de 5 pulg. Manguera de manejo de materiales de PVC estándar de longitud estándar de 100 pies y diámetro interior
Artículo MI #10915948
No. Fabricante BARK500X100
Precio24.65 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BARK500X100 "Manguera de barca" Serie BARK de 5 pulg. Manguera de manejo de materiales de PVC estándar de longitud estándar de 100 pies y diámetro interior
Artículo MI #10915948
No. Fabricante BARK500X100
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
Precio24.65 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Aplicación
    Recogida de césped y hojas, manipulación de materiales: servicio estándar, mantillo, corteza, virutas de madera y otros materiales de superficie, entrega de suelo, semillas y compost
  • Color
    Transparente
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC flexible
  • Tipo de manguera
    Tubo de PVC resistente a la abrasión
  • Número de Upc del fabricante
    822353146651
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de corteza Manguera de manejo de material de PVC de uso estándar serie BARK℮
  • Tipo
    Manguera de manejo de materiales de PVC de uso estándar
  • UPC_NO
    822353146651
  • Presión de trabajo
    10 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
BARK500X100 TIGERFLEX SOPLADO DE CORTEZA 5"X10
  • Tubo de PVC resistente a la abrasión: formulado a partir de compuestos de PVC altamente duraderos para una mayor resistencia a la abrasión y al desgarro en comparación con las mangueras de PVC estándar. Cubierta exterior contorneada: proporciona una mayor flexibilidad de la manguera. Permite desenrollar y enrollar los carretes de manguera más fácilmente. Easy Slide Helix: el diseño de hélice rígida protege el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta y permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Fácil de manejar. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Sin ftalatos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"