Especificaciones
Dimensiones
- Manguera nominal interior Diámetro3-1/2 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- ColorTransparente
- Material de recubrimiento de la mangueraPVC flexible
- Número de Upc del fabricante822353066904
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de manejo de materiales/conductos de PVC serie GT℮
- Material de refuerzoHelicoidal de PVC
- Aplicaciones típicasProtección de cables, líneas de drenaje, conductos, ventilación y extracción de humos, recogida de polvo, manipulación de materiales - servicio ligero
- UPC_NO822353066904
- Presión de trabajo4 psi
Descripción general
- Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Easy Slide Helix: el diseño de hélice rígida protege el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta y permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Fácil de manejar. Sin ftalatos