Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- AplicaciónLas mangueras Piranhaflex de la serie PF354 son ideales para aplicaciones de mangueras hidráulicas de presión media para líneas de aceite hidráulico y lubricación.
- ColorNegro
- Material de recubrimiento de la mangueraLa manguera de la serie PF354 tiene una cubierta de clavija de poliuretano negra resistente a la abrasión
- Tipo de mangueraTrenzado
- Número de Upc del fabricante822353144787
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosSerie Piranhaflex PF354
- TipoManguera hidráulica de presión media
- UPC_NO822353144787
- Presión de trabajo2250 psi
Descripción general
- Cumple o supera los estándares SAE J517 Probado con un radio de curvatura de 1/2 bajo los estándares SAE Supera los requisitos de impulso 100R7 Peso ligero y flexible Ideal para servicios hidráulicos generales