Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- AplicaciónLa manguera Piranhaflex de la serie PF628 es ideal para aplicaciones hidráulicas de alta presión de uso general con presiones de trabajo de 2,250 a 5,000 psi (dependiendo del tamaño). Esta manguera se utiliza comúnmente en la construcción hidráulica industrial, la manipulación de materiales y equipos agrícolas.
- ColorNegro
- Material de recubrimiento de la mangueraLa serie PF628 tiene una cubierta de poliuretano negra de alta resistencia a la abrasión.
- Tipo de mangueraPropósito general
- Número de Upc del fabricante822353148792
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosSerie Piranhaflex PF628
- TipoManguera hidráulica de alta presión
- UPC_NO822353148792
- Presión de trabajo3500 psi
Descripción general
- Extremadamente duradera Resistencia al acodamiento adecuada Ligero, menos de la mitad que una manguera de goma/cable comparable. Cumple o supera los requisitos de impulso SAE 100R8 a la mitad de los estándares de radio de curvatura recomendados por SAE. No se hincha ni se degrada en contacto con la mayoría de los fluidos o aceites hidráulicos. El tubo interior altamente resistente a la abrasión no se astillará ni se despegará en servicio, lo que elimina la posibilidad de contaminación del sistema. Cambio lineal del ±3 % bajo la presión de funcionamiento típica.